{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | E | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 11.11 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6.2 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 10.25 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 7 | |
Número de filos Z | 7 | |
Profundidad de rosca | 33.33 mm | |
Serie | Master Form | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139485 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406707095 |