Hay una alternativa para este artículo

Machos de roscar a máquina DIN 374, Sin revestimiento, UNF: 1/4-28

Número de artículo: 138002 1/4-28
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango 4.5 mm
Longitud del mango 80 mm
Tipo de rosca UNF
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 0.25 pul
Rosca 1/4-28
Paso de rosca 0.907 mm
Número de pasos por pulgada 28
Clase de tolerancia de la rosca 2B
Ancho de llave 3.4 mm
Longitud de roscadora 12.7 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 2
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 5.5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 3.4 mm
Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 80 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 374
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 138002 1/4-28
EAN / GTIN 4045197595041
Número del fabricante 138002 1/4-28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable, con espiral a la derecha.
HSS-E

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.