{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M16 | |
| Recubrimiento | vaporizado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
| Forma del corte previo | B | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 2 mm | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 14 mm | |
| ⌀ de rosca | 16 mm | |
| Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Serie | Vap Tap | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Profundidad de rosca | 48 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 132642 M16 | |
| EAN / GTIN | 4069515001779 | |
| Número del fabricante | 132642 M16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |