Broca d/cent. HSS A 1 mm

Número de artículo: 111005 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,050 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 1 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 6 − 8 mm
⌀ de mango Ds 3.15 mm
Tolerancia de mango h7
Longitud total L 31.5 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.02 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111005 1
EAN / GTIN 4045197255259

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.
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
    ⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra