Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta Softshell Motion Tex Light L

Número de artículo: 091230 L
  • Composición del tejido: 94% poliéster; 6% elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 310
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FALCON
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 94% poliéster; 6% elastano
Gramaje / densidad tejido del material 310 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091230 L
Número del fabricante 7150 GR.L

Descripción

Ejecución:

Chaqueta Softshell con elementos reflectantes en la parte delantera y posterior. Buena forma ajustada gracias a los puños ajustables con cierre por adherencia y espalda alargada. Estanco al viento y al agua.
  • Dos bolsillos laterales con cremallera.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra