{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cadena | 6 mm | |
Longitud útil | 5 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 1,600 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 1,120 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Número de artículo | 086425 A5 | |
EAN / GTIN | 2050002048713 | |
Número del fabricante | H26SL5TYP1(VKH-G) |