Letra de punzonar - individual Letra normal A − Z 8/L mm

Número de artículo: 085431 8/L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 8 mm
Grosor del mango 12.7 mm
Longitud total 89 mm
Carácter L
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085431 8/L
EAN / GTIN 5022044003682

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.
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
    Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra