Repasador de roscas universal 16-38 mm

Número de artículo: 082855 16-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de rosca 16 mm - 38 mm
Tipo de producto Repasador de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082855 16-38
EAN / GTIN 4000896149230
Número del fabricante 842AG-3

Descripción

Ejecución:

Repasador de roscas de uso universal para roscas exteriores.
  • Fijación rápida mediante tornillo de ajuste.
  • Ajuste automático de la cuchilla a cualquier paso de rosca.
  • Para repasar roscas a derecha y a izquierda (¡atención al sentido de giro!).
  • Adecuado para todo tipo de roscas (medida de flanco 60°).