{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GWS 26-230 LVI | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 2,600 W | |
Vibraciones máximas según EN | 6 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 230 mm | |
Profundidad de corte máxima | 69 mm | |
Peso | 5.6 kg | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Particularidad | Asa giratoria, interruptor PROtection | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077153 26-230LVI | |
Número del fabricante | 0601895H04 |