Art-nr.: 953744 46

Socket set 1/4 inch 46

Merken: GARANT
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Quadro di manovra maschio 1/4
Forma in espanso rigido LD45, spessore 30
Geen prijs beschikbaar

Socket set 1/4 inch 46

op aanvraag
Direct leverbaar
67 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
46

Productomschrijving

Version:

Popular tool sets in two-colour moulded PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. Upper layer anthracite, under which the contrast colour of blue indicates if a tool is missing.
The rigid foam inlays fill 1/4 (10 G × 8 G or 250 × 200 mm) or 1/2 (20 G × 8 G or 500 × 200 mm) of the usable drawer area.

Suitable for:

New GARANT roller cabinets with full extension drawers and a new drawer module of 20 G × 16 G or 500 × 400 mm (W × D).

Supplied with table use:

Rigid foam inlay, empty No. 952001 size 953744: 1 pc.
GARANT hexagon socket No. 631225 size 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 pc. each
GARANT socket for Torx® No. 631515 size E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 pc. each
GARANT screwdriver bit No. 631615 size 3.5; 4; 5.5; 8: 1 pc. each
GARANT screwdriver bit for Phillips No. 631625 size 1; 2; 3; 4: 1 pc. each
GARANT hexagon screwdriver bit No. 631729 size 2.5; 3; 4; 5; 6: 1 pc. each
GARANT screwdriver bit for Torx®, long No. 631780 size TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 pc. each
GARANT reversible ratchet, No. 632025 size 1/4: 1 pc. each
GARANT extension No. 632429 size 50; 150: 1 pc. each
GARANT spinner handle No. 632829 size 146: 1 pc.
GARANT T-handle No. 633029 size 116: 1 pc.
GARANT universal joint No. 633529 size 1/4: 1 pc.

Technical Data

Rigid foam quality LD45, thickness
30 mm
Degree of fill of a drawer in units
8×20
Square drive
1/4 inch
Width
200 mm
Depth
500 mm
Width in G
8
Depth in G
20

Accessoires en onderdelen

    Geen prijs beschikbaar
    Torx® screwdriver bit, 1/4 inch long TX25 HOLEX Art-nr.: 631780
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    Geen prijs beschikbaar
    Torx® screwdriver bit, 1/4 inch long TX30 HOLEX Art-nr.: 631780
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa pitkä 3 mm GARANT Art-nr.: 631729
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    7,25 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Skruvdragarhylsa för Phillips, 1/4 tum 2 HOLEX Art-nr.: 631625
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    € 4,84
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer GARANT Art-nr.: 632025
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    37,70 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang 2,5 mm GARANT Art-nr.: 631729
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    6,49 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive 7 mm GARANT Art-nr.: 631225
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    2,76 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang 6 mm GARANT Art-nr.: 631729
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    6,49 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Steckgriff, 1/4 Zoll 146 mm GARANT Art-nr.: 632829
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    7,16 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX20 HOLEX Art-nr.: 631780
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    6,76 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Extension, 1/4 inch 150 mm GARANT Art-nr.: 632429
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    £5.70
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Douille 6 pans 1/4 pouce Surface Drive 8 mm GARANT Art-nr.: 631225
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    2,68 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Rallonge, 1/4″ 50 mm GARANT Art-nr.: 632429
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    5,05 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Geen prijs beschikbaar
    Hexagon screwdriver bit 1/4 inch long 4 mm GARANT Art-nr.: 631729
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    Geen prijs beschikbaar
    Torx® screwdriver bit, 1/4 inch long TX10 HOLEX Art-nr.: 631780
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    Geen prijs beschikbaar
    Screwdriver bit for Phillips, 1/4 inch 1 HOLEX Art-nr.: 631625
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    Socket, 1/4 inch for Torx® E5 HOLEX Art-nr.: 631515
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    €3.60
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive 13 mm GARANT Art-nr.: 631225
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    3,55 €
    Excl. BTW 2,98 €

    Selecteer artikellijst


    Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® E10 HOLEX Art-nr.: 631515
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    € 3,97
    Excl. BTW € 3,34

    Selecteer artikellijst


    Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX40 HOLEX Art-nr.: 631780
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    7,73 €
    Excl. BTW 6,50 €

    Selecteer artikellijst


    Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® E8 HOLEX Art-nr.: 631515
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    € 3,26
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive 10 mm GARANT Art-nr.: 631225
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    2,76 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang TX15 HOLEX Art-nr.: 631780
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    6,76 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Screwdriver bit, 1/4″ 8 mm HOLEX HOLEX Art-nr.: 631615
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    5,35 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang 5 mm GARANT Art-nr.: 631729
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    7,25 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    T-handle, 1/4 inch 116 mm GARANT Art-nr.: 633029
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    5,60 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Geen prijs beschikbaar
    Screwdriver bit, 1/4″ 5,5 mm HOLEX HOLEX Art-nr.: 631615
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    Socket, 1/4″ for Torx® E6 HOLEX HOLEX Art-nr.: 631515
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    3,60 €
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® E7 HOLEX Art-nr.: 631515
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    CHF 3.85
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


    Kardangelenk 1/4 Zoll 1/4 GARANT Art-nr.: 633529
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    0 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    CHF 16.90
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


loading spinner image
loading spinner image