Juego de destornilladores para electricistas, de 6 piezas para ranura y Pozidriv, completamente aislados 4/2

Número de artículo: 667226 4/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador Plano; Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667226 4/2
EAN / GTIN 4062406059781

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad.
Varilla de acero de herramientas de alta aleación, completamente aislada hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Volumen de suministro:

1 destornillador para ranura n.° 663301 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
1 destornillador para Pozidriv n.° 668731 de cada tam. 1 y 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos