Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cabeza de barra de mandrinar para revólver de estrella 10 mm

Número de artículo: 319173 10

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 10 mm
Longitud L 60 mm
Adaptador Tipo B H = 120
Tipo de producto Accesorios para portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319173 10
Número del fabricante 090-20204010B

Descripción

Ejecución:

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.
Sistema de estructura modular.

Ventaja:

  • Todas las herramientas con conexión IKZ directa.
  • Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.
  • Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.

Aplicación:

Con el cambio de la tapa de cierre, se puede utilizar a la derecha y a la izquierda.

Nota:

Adecuado para barras de mandrinar con amortiguación de las vibraciones n.º 264902 − 264908, n.º 264910 − 264922 o herramientas con mango cilíndrico (p. ej.: Barras de mandrinar MDI a partir de ⌀ 10 mm).
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
    ⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra