{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 25 mm | |
Adaptador | HSK-T 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318811 25 | |
Número del fabricante | HA6.V25.R22.100 |