Ejecución:
- Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
- Cuerpo de fundición o de acero.
- Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
- Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
- Alta precisión de concentricidad.
Aplicación:
El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.
Para los cabezales de husillo DIN 55029 con espárragos Camlock.
Norma:
DIN 702-2.
Volumen de suministro:
1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.
1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
Partes opcionales:
Garras de recambio y adicionales ver n.º
314000 −
315200.
En cuanto a protección contra virutas, ver n.º
312800.
Nota:
DIN 702-2 corresponde a la antigua norma DIN 55027.
En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º
313110 −
313140.