{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 40 | |
Características de perforación | con taladro | |
⌀ collar D | 25.1 mm | |
⌀ cabeza D1 | 21.1 mm | |
Longitud total L | 53 mm | |
L1 | 25.1 mm | |
Rosca M | M16 | |
Par de apriete máximo | 50 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 40 | |
Ancho de llave | 22 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308720 40 |