{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 1 | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 301160 1 |