{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HSC | |
Seguro contra extensión de herramientas | Safe-Lock h6 | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
profundidad de sujeción máxima LE | 36 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 307940 6 | |
EAN / GTIN | 4034221129130 | |
Número del fabricante | A10.140.06.37 |