Fresa con mango Dentado INOX − basto G1225

Número de artículo: 547200 G1225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Dentado abreviatura INOX
Grado de finura de dentado basto
Material de corte MD
Forma G1225
Descripción de la forma Arco de punta
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de cabeza 25 mm
Longitud total 65 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547200 G1225
EAN / GTIN 4007220936894
Número del fabricante 4007220936894

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Formación de virutas y resultados de la superficie óptimos, reducido aporte de calor en el material (sin colores de revenido). ⌀ vástago 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de aceros austeníticos, inoxidables y resistentes al ácido, aleaciones de titanio blandas y metales no férricos.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra