{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 10 m | |
Longitud de cinta | 394 pul | |
Anchura de cinta | 30 mm | |
Carcasa longitud | 88 mm | |
Carcasa anchura | 88 mm | |
Carcasa altura | 45 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462220 394 |