Medidor de resistencia

Número de artículo: 473340
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Medidor de resistencia compacto y manejable SAFE-STAT con dos regletas de latón y posibilidades de conexión para electrodos externos para la medición de la resistencia de superficie, de descarga y de paso según IEC 61340. Gracias a los electrodos paralelos integrados en la parte inferior, el aparato de medición solo se necesita aplicar en el punto a medir.

Volumen de suministro:

Incluye cable de puesta a tierra, bolsa y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Batería monobloc de 9 V n.° 081561 tam. 6LR61.