Juego de brida de cartón, Diámetro interior: 22,23mm

Número de artículo: 563991 22,23
Establecer precio 500 Unidad (0.05 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro interior (mm) precio unitario incly. IVA
  • ⌀ de perforación: 22.23

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Número de piezas 500
⌀ de perforación 22.23 mm
⌀ de brida 60 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563991 22,23
EAN / GTIN 9003173096567
Número del fabricante 90046582

Descripción

Ejecución:

Para tensar de forma segura y reglamentaria discos de corte, hasta 1 mm, en lijadoras angulares.

Idóneo para:

Lijadoras angulares para discos de corte con un ⌀ de 115 y 125 mm.