{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 10 mm | |
Valor de división de escala | 0.01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Esfera numérica giratoria | sí | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
Fuerza de medición | 0.9 N - 1.6 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432210 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154071 | |
Número del fabricante | 432210 10/58 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Reloj comparador de precisión IP67, con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/58mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 143.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,803 piezas en stock
US $ 37.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | 1 mm |
⌀ de carcasa | 58 mm | 58 mm |
Capacidad de medición | 10 mm | 10 mm |
Fuerza de medición | 0.9 N - 1.6 N | 0.4 N - 1.4 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |