{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 5952F | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Material de base | PE | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 5.5 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 300 % | |
Particularidad | amortiguador; adaptable | |
Aplicación | Sellar; Recubrir; Fijar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 120 °C - 150 °C | |
Material cubierta | Película de PE siliconada | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C - 23 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 60 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | gris | |
Longitud | 11 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 1.1 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083785 5952F | |
Número del fabricante | 7100123359 |