• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Piso de almacenamiento de panel de acero 600 mm

Número de artículo: 991030 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 2,500 mm
Profundidad 600 mm
Anchura nivel de almacenamiento 2,500 mm
Profundidad nivel de almacenamiento 600 mm
Anchura panel 300 mm
Panel grosor 1.25 mm
Adecuado para profundidad estantería 600 mm
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991030 600
EAN / GTIN 4004514226327
Número del fabricante 19589

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.