{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1.5 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Intervalo de regulación de altura | 900 mm - 1,050 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Adecuado para profundidad de tablero | 750 mm | |
Tipo de producto | Pie de soporte |
Número de artículo | 972185 900 | |
Número del fabricante | 972185 900 |