{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor de plaquita | 25 mm | |
Altura | 740 mm | |
Longitud | 2,000 mm | |
Profundidad | 1,050 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
Material tablero de trabajo | Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética | |
Superficie tablero de trabajo | Melamina | |
Superficie tablero de trabajo | Decoración de haya | |
Forma de la placa | ovalado | |
Peso | 55 kg | |
Tipo de producto | Mesa de oficina |
Número de artículo | 974200 2000 | |
Número del fabricante | 974200 2000 |