{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cantidad máxima de soportes transversales | 4 | |
Adecuado para profundidad de armario | 725 mm | |
Adecuado para profundidad de armario en E | 36U | |
Capacidad de carga | 200 kg | |
Tipo de producto | Sistema de soporte CNC |
Número de artículo | 971520 725 | |
EAN / GTIN | 4045197491947 |