Ejecución:
Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
El desbloqueo individual de los cajones monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje o bancos de trabajo y carcasas móviles.
Idóneo para:
Todas las carcasas ESD 16G.
Lacado:
Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.
Nota:
La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.