{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 32 mm | |
Altura | 1,931 mm | |
Anchura | 800 mm | |
Profundidad | 450 mm | |
Altura útil | 1,851 mm | |
Número de estantes | 4 | |
Peso | 113 kg | |
Tipo de producto | Armario de oficina |
Número de artículo | 974220 800 | |
Número del fabricante | 974220 800 |