Ejecución:
Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores.
a espuma, de poro cerrado, es
resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.
La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de
color azul como contraste de color, señaliza la
falta de herramientas.
Los soportes insertados de espuma rígida
llenan 1 / 3 (176 × 383 × 30 mm) (estos se ajustan también a los tableros de sombras GARANT n.º
923210 tam. 176) o
2 / 3 (352 × 383 × 30 mm) de la
superficie útil del cajón.
Idóneo para:
Carro de taller GARANT y HOLEX
470 mm y 450 mm fondo con cajones de extensión total n.º
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Para carros de taller con
cajones de extensión parcial solo
adecuados con restricciones.
Volumen de suministro:
Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º
916757 tam. 0: 1 ud.
Vaso de punta de 12 caras n.º
637029tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras n.º
637629tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 1 ud. cada
Mango transversal n.º
635729 tam. 200: 1 ud.
Prolongación n.º
635429 tam. 75, 240: 1 ud. cada
Articulación cardán n.º
636229 tam. 3/8: 1 ud.
Carraca n.º
635025 tam. 3/8: 1 ud.