{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 60 kg | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,000 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelo | FS | |
Altura | 1,200 mm | |
Anchura | 2,000 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Altura útil | 1,060 mm | |
Cantidad de cajones | 2 | |
Número de estantes | 4 | |
Armario tipo de construcción | Armario base | |
Frontales del armario | Puerta corredera transparente | |
Tipo de producto | Armario de estantes |
Número de artículo | 956645 2000/FS |