Armario personalizable con puertas batientes transparentes
Número de artículo:
956365
- Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000 kg
- Ángulo de apertura de la puerta: 225 grados
- Regulación de la altura en el intervalo: 20 mm
- Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
- Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Descripción
Ejecución:
- Es posible el alojamiento de cajones, estantes, etc. en intervalos de 20 mm. Los armarios superpuestos o de base están equipados con las correspondientes perforaciones para la unión atornillada entre ellos, el reequipamiento con unidades de transporte (hasta altura 1200 mm) o fijación mural.
- Puertas con plegado de seguridad, reforzadas y a prueba de torsión, suministrable con puerta batiente o puerta corredera, como modelo de chapa maciza o con ventana de policarbonato. Si se usa sin puertas, el armario se puede usar como una estantería abierta.
- Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, integradas en mango giratorio. A petición se pueden suministrar con recargo cerraduras con dispositivos de cierre con certificado de seguridad.
Lacado:
Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas y cajones en azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.
Nota:
- En cuanto a estantes y accesorios para armarios personalizables, ver n.º 957000 − 957100.
- Montaje de cajones en la parte superior de la carcasa de los armarios base, en la parte inferior de la carcasa de los armarios superpuestos.
- Los armarios que están equipados o que se pueden equipar con cajones, deben anclarse posteriormente al suelo para prevenir que se vuelquen de manera imprevista y en ningún caso deben reequiparse con una unidad de transporte.
- Según las necesidades, para el equipamiento debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas de montaje no superen la altura útil.