Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para cargas pesadas con puertas correderas de chapa maciza

Número de artículo: 958500
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,600
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Paredes laterales reforzadas por columnas integradas. Posibilidad de alojamiento de estantes en tramo de 20 mm.
Todas las puertas con plegado de seguridad y reforzadas por la parte interior. Las puertas correderas se desplazan con poco ruido sobre ruedas apoyadas en rodamientos de bolas. Todos los modelos con puertas se pueden cerrar mediante el tirador deslizante con cierre de pasador cilíndrico.
Estantes de chapa de acero galvanizado, modelo reforzado para 200 kg de capacidad de carga.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.