Banco de trabajo, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, placa de bambú, 20×20G, Longitud de tablero: 1500/DEmm

Número de artículo: 921441 1500/DE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1500/DE
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 850-1050
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Regulación de la altura para puesto de trabajo 850-1050 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cajones superficie útil en G 20x20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clase de protección IP IP 20
Serie Ready-to-go
Intervalo de regulación de altura 850 mm - 1,050 mm
Longitud del tablero de trabajo 1,500 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1,300 mm
Profundidad de la estructura inferior 700 mm
Carcasa de cajonera altura útil 525 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Principio de regulación de la altura eléctrico
Regulación de la altura gradual
Tipo de enchufe entrada F
Tensión de conexión 250 V
Tensión nominal 250 V
Velocidad de elevación 9 mm/s
fuerza de elevación máxima 6,000 N
Cantidad de cajones 4
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Peso 154.1 kg
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 921441 1500/DE
EAN / GTIN 4062406086503
Número del fabricante 921441 1500/DE

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.
Regulable en altura eléctricamente en continuo. Regulación de la altura mediante pulsador. Cable de conexión con enchufe Schuko alemán. Potencia de conexión 250 V / 50 Hz con 340 W como máx. Longitud del cable de conexión 1,5 m.
Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamientos de cajones a intervalos de 25 mm.
Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 525
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

En caso de colocación en fila es absolutamente necesaria chapa cortante n.° 927220.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra