{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1,240 mm | |
Superficie de la base anchura | 750 mm | |
Superficie de base profundidad | 550 mm | |
Estante para ordenador portátil, altura interior | 85 mm | |
Estante para ordenador portátil, anchura interior | 560 mm | |
Estante para ordenador portátil, profundidad interior | 275 mm | |
Peso | 21.5 kg | |
Tipo de producto | Pupitre para ordenador |
Número de artículo | 948041 S | |
Número del fabricante | 948041 S |