{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.2 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Altura | 35 mm | |
Anchura | 627 mm | |
Profundidad | 308 mm | |
Tipo de producto | Cubeta de estante |
Número de artículo | 942010 300 |