{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de trabajo aprox. | 2.5 m | |
Altura de plataforma sin baranda | 0.5 m | |
Anchura plataforma | 1,300 mm | |
Profundidad plataforma | 290 mm | |
Peso | 7.5 kg | |
Tipo de producto | Plataforma de trabajo |
Número de artículo | 966540 500 | |
EAN / GTIN | 4031405744042 |