{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón | 2/3 | |
Adecuado para mobiliario industrial | Banco de trabajo | |
Anchura | 321 mm | |
Profundidad | 520 mm | |
Cantidad de herramientas | 12 | |
Ejecución | con llave (llave combinada anular y de boca) | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 962632 12 |