Número de artículo: 954858 4

Trazado, taladrado, desbarbado 4

Características espuma rígida LD45, grosor 30
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Trazado, taladrado, desbarbado 4

a petición
Envío inmediato
33 uds. en stock
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
$ 276.51
4

Descripción de producto

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Supplied with table use:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954858: 1 ud.
Juego de brocas espirales GARANT HSS n.º 115120 tam. 1 – 13: 1 ud.
Desbarbador de mano GARANT 90° n.º 150400 tam. 12,4: 1 ud.
Trazador de MD HOLEX n.º 458800: 1 ud.
Puntero de calidad especial n.º 748900 tam. 120 / 10: 1 ud.

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor
30 mm
Grado de llenado de un cajón en G
8×10
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón
100 mm
Anchura
200 mm
Profundidad
250 mm
Anchura en G
8
Profundidad en G
10
Cantidad de herramientas
4

Accesorio

    Puntero, calidad especial, cromado 120/10 mm PB SWISS TOOLS Número de artículo: 748900
    a petición
    Envío inmediato
    672 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Desbarbadores manuales 90° 12,4 mm GARANT Número de artículo: 150400
    a petición
    Envío inmediato
    584 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Trazador recto de metal duro HOLEX Número de artículo: 458800
    a petición
    Envío inmediato
    32,061 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja 1-13 GARANT Número de artículo: 115120
    a petición
    Envío inmediato
    538 uds. en stock
    Artículo no disponible
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Reposición

    Seleccionar lista de artículos


    Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas 954858 GARANT Número de artículo: 952001
    a petición
    Envío inmediato
    55 uds. en stock