Machos de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu M1,6

Número de artículo: 131110 M1,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M1,6
Recubrimiento DLC
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 4 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.35 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 2.5 mm
Vástago cuadrado □ 2.1 mm
⌀ de agujero para roscar 1.25 mm
⌀ de rosca 1.6 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color amarillo
Serie Master Tap
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 6.4 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131110 M1,6
EAN / GTIN 4067263819776

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Aluminio > 10 % Si
N
20
PMMA Fibra acrílica
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para aluminio y aleaciones no ferrosas. Ranuras receptoras de virutas extralargas y longitud de cuello para profundidades de rosca útiles de hasta 4×D.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
  • Geometría de espacio de viruta extralarga.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra