Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE

Número de artículo: 701910
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
70 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.