{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Aislamiento eléctrico | VDE 1000 V | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730R VDE | |
Longitud total L | 335 mm | |
Intervalo de par | 4 Nm - 25 Nm | |
Intervalo de par | 40 lbfin - 220 lbfin | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0.2 Nm | |
Peso | 1,550 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función slipper | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657551 25 | |
EAN / GTIN | 4018754271894 | |
Número del fabricante | 96550125 |