{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 27 mm | |
Longitud de cabeza con bocas | 90 mm | |
Longitud de mango | 265 mm | |
Longitud total | 290 mm | |
Peso | 0.274 kg | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754750 27 | |
Número del fabricante | 754750 27 |