Perforador de chapa de hendiduras con rodamiento de empuje de bolas 22 mm

Número de artículo: 834160 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de punzón (⌀ de agujero) 22 mm
Tornillo de empuje M10×1×45
⌀ de agujero que se va a taladrar previamente 11 mm
Ancho de llave del tornillo de empuje 17 mm
Para grosor de material (grosor de chapa 37) 1.75 mm
Para chapas de acero inoxidable según rigidez hasta 1.25 mm
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834160 22
EAN / GTIN 2050001756466

Descripción

Ejecución:

Compuesto de matriz, el punzón y el tornillo de empuje.
Con rodamiento de empuje de bolas y punzón hendido, que cortan los tapones punzonados en 3 piezas. Con ello, se extrae fácilmente el material de desecho de la matriz.

Aplicación:

Para punzonado de materiales distintos, como chapa de acero, chapa V2A, chapa de aluminio, chapa de cobre, etc. Especialmente para aplicar en zonas de difícil acceso (p. ej. planchas grandes de chapa, armarios de distribución, cajas de fusibles, cajas de distribución, cuadros de instrumentos, cubetas de mesas fregaderas, carrocerías, etc.). Engrasar siempre el tornillo de empuje y la matriz antes de su uso. Es absolutamente necesario engrasar el tornillo de presión y la matriz al trabajar.
Accionamiento:
a) por medio de una llave.
B) mediante hidráulica manual n.° 834655 tam. 1.
C) por medio de una bomba manual hidráulica n.° 834700. A partir de ⌀ 50 se recomienda utilizar la bomba manual hidráulica.

Material:

Acero herramental especial, pavonado.

Nota:

  • Cuando se utilicen aparatos hidráulicos sustituir los tornillos de apriete por pernos de tracción n.º 834070 (accesorios opcionales).
  • Tam. 32 y 35 para perforar mesas fregaderas de acero inoxidable, para sujetar baterías de mesa fregadera 1/2 pulgada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de punzón (⌀ de agujero) (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra