{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 32 mm | |
Longitud | 90 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644700 22 | |
EAN / GTIN | 4018754008926 | |
Número del fabricante | 05020022 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras largo, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 22mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 57.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
US $ 9.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
US $ 25.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 32 mm | 32.2 mm | 33.3 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 90 mm | 50 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |