Adaptador con mango de 6 caras de 1/4 pulgada C 6,3, Tipo: 4/4

Número de artículo: 676950 4/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,774 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 25 mm
Accionamiento hexagonal C 6,3 (1/4 pulgadas)
Salida cuadrada A 6,3 (1/4 pulgadas)
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676950 4/4
EAN / GTIN 4045197216175
Número del fabricante 676950 4/4

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para encajar insertos para llaves de vaso con cuadrado de 1/4 pulgada (DIN 3120 D 6,3) en herramientas de accionamiento con asiento de puntas de 1/4 pulgada C 6,3.