Destornillador para electricistas para Pozidriv, ⌀ de varillas reducido, con mango Kraftform completamente aisladas 1

Número de artículo: 668720 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 165 iS
Tamaño de ranura en cruz 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668720 1
EAN / GTIN 4013288160188
Número del fabricante 05006460001

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado, fosfatado de cinc.
⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.