Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de boquillas con conexión de manguera, acero 10 piezas 6 mm

Número de artículo: 080158 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior empalme de manguera 6 mm
Contenido del juego 10 piezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080158 6
Número del fabricante 143227

Descripción

Ejecución:

Con rosca exterior, apto para acoplamiento de seguridad con pulsador.