Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm

Número de artículo: 080240
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
416 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye acoplamiento rápido de acero de seguridad n.° 080285 y boquilla de acero n.° 080290.