Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladradora de mesa ALZTRONIC, ⌀ de perforación máxima en acero: 6mm

Número de artículo: 076560 6

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de perforación máxima en acero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ALZTRONIC 6
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 540 W
Velocidad de giro máxima 700 min-1 - 10,000 min-1
⌀ de perforación máxima en acero 6 mm
Portaherramientas B16
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M6
Carrera de husillo 40 mm
Avance manual
Distancia husillo-placa base mínima 110 mm
Distancia husillo-placa base máxima 250 mm
Alcance del brazo 200 mm
⌀ de columna 50 mm
Regulación de la altura cabeza de broca Volante
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil 300 mm
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil 240 mm
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Número de ranuras en T 2
Distancia de ranura en T 80 mm
Peso 64 kg
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 076560 6

Descripción

Ejecución:

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa.
  • Motor de corriente alterna de 230 V, 50 Hz.
  • Indicador digital del número de revoluciones.
  • Ajuste gradual del número de revoluciones.
  • Giro a la derecha / izquierda.
  • Protección de husillo abatible con fusible eléctrico.
  • Seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.
  • Garantía de 24 meses, 10 años de garantía de piezas de recambio.
  • Sin portabrocas.
Con cabeza de broca regulable en altura y abatible.

Nota:

Otras taladradoras de mesa a petición.